Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2525634 Herst.-Nr.: RBPP2RD EAN/GTIN: 0012502638292 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother RB PP2RD - Rot - 38 mm x Ersatz-Druckband | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | RBPP2RD | Modell | RB PP2RD | EAN/UPC | 4977766740418 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother RB PP2RD - Rot - Ersatz-Druckband | Produkttyp | Ersatz-Druckband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Druckfarbe | Rot | Bandgröße | 38 mm | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Ersatz-Druckband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Farbe | Rot | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Bandgröße | 38 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Ersatz-Druckband | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Farbe: | Rot | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Bandgröße: | 38 mm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | TapeCreator TP-M 5000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, p-touch beschriftungsbänder brother, beschriftungsband brother, brother, rbpp2rd, farbbandkassette, tape, creator, tpm5000n, 38mm, 5000, m5000n, pp2rd, farbband, plastik, film, bandkassette, 300m, ribbon, 4977766740418, fuer, tapecreatorfarbbandkassette, tapecreator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,02* | € 21,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,99* | € 21,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 22,18* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,75* | € 22,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,64* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|