Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m - USB A zu Micro B Anschlusskabel - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) (USB2AUB2RA2M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2510263
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA2M
EAN/GTIN:
     0065030862424
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 2 m usb 2.0 usb a micro-u...

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Micro-USB Cable with Right-Angled Connectors - M/M - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 2 m (USB/USB 2.0) - rechter Winkelverbinder - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USB2AUB2RA2M
EAN/UPC  0065030862424

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Micro-USB Cable with Right-Angled Connectors - M/M - USB-Kabel - 2 m
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  2 m
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24/30
Kabeleigenschaften  Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0 , RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24/30
Kabeleigenschaften:
Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0 , RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, micro, startech.com, startech, startechcom, kabel, rechts, gewinkelten, anschlüssen, stecker/stecker, anschlusskabel, usb2aub2ra2m, microusb, anschlssen, steckerstecker, stecker, usbkabel, rechtsgewinkelter, schwarz, p/n:, usb2pcarbk, usb2pcarbks, right, angle, gewinkelter, with, connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 8,71*
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 9,09*
9 Tage
19
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,38*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.