Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 12.2001.54 Umgebungsthermometer (12.2001.54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2505671
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2001.54
EAN/GTIN:
     4009816009302
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer

Produkttext

Produktbeschreibung Ein solides Thermometer aus silbern lackiertem Metall, das sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen lässt. Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten - bis zu 6 % bei einem Grad Temperaturabsenkung. Und fühlen sich einfach wohler. Im Freien angebracht erhalten Sie die Außentemperatur als wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Indoor/Outdoor
Typ  Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Temperaturmesseinheit  °C
Temperaturmessbereich  30 - 50 °C
Platzierung  Wand
Gehäusematerial  Aluminium
Produktfarbe  Silber
Doesn't contain  Quecksilber
  
Bildschirm  
Display-Typ  Analog
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  195 mm
Gewicht  99 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Indoor/Outdoor
Typ:
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Temperaturmesseinheit:
°C
Temperaturmessbereich:
30 - 50 °C
Platzierung:
Wand
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Silber
Doesn't contain:
Quecksilber
Display-Typ:
Analog
Breite:
48 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: 2001, 12200154, 12.2001.54, dostmann, thermometer, grau, tfadostmann, umgebungsthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,14*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,15*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 30,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.