Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-485838-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2001.54
EAN/GTIN:
     4009816009302
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau

'Novelli Design' Innen-Außen-Thermometer

Aus Metall gefertigt (schwere Ausführung, wetterbeständig)
Silbern lackiert

Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.

Ausstattung:
Metall-Thermometer.

Technische Daten:
Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,Außentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Grau · Gewicht (Station): 99 g · Material: Metall · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 48 x 195 mm
Gehäusefarbe (Details):
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TFA Dostmann
Material:
Metall
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Direkt
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur | Außentemperatur
Montageart:
Wand
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Gewicht (Station):
99 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 4009816009302, TFA Dostmann, 12.2001.54, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,96*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,98*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 21,32*
€ 29,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.