Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045109
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     12.2001.54
EAN/GTIN:
     4009816009302
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
TFA Dostmann 12.2001.54 Thermometer Grau

Aus Metall gefertigt (schwere Ausführung, wetterbeständig)
Silbern lackiert

Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden.

Kunststoff-Thermometer.

Innentemperatur: -10 +50 °C
Höhe: 195 mm
Kategorie: Thermometer
Gewicht: 99 g
Funktionen: Innentemperatur + Außentemperatur
Montageart: Wand
Gehäusefarbe: Grau
Gewicht (Station): 99 g
Länge (Tiefe): 16 mm
Breite: 48 mm
Übertragungssignal: Direkt
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Thermometer
Hersteller-Nr.: 12.2001.54
EAN: 4009816009302
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4009816009302, TFA Dostmann, 12.2001.54, Thermometer, Hygrometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,14*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,15*
Lager 1039
69
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,35*
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 30,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.