Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 12.2001.54 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 12.2001.54 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Silber
TFA-Dostmann 12.2001.54 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27035743
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2001.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
Produktbeschreibung Ein solides Thermometer aus silbern lackiertem Metall, das sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen lässt. Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten – bis zu 6 % bei einem Grad Temperaturabsenkung. Und fühlen sich einfach wohler. Im Freien angebracht erhalten Sie die Außentemperatur als wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
99 g
Zertifikate
Enthält nicht
Quecksilber
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.