Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 419700 LCD-Überwachungsmonitor EEK: E (A - G) 43.18 cm 43,20cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz [Energieklasse E] (419700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2505421
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     419700
EAN/GTIN:
     4016138823240
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Technische Daten

Energie Effizienzklasse  E

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 257,29*
Frei Haus
ab € 207,13*
€ 258,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 236,08*
€ 282,98*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 452,91*
€ 534,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.