Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 419700 LCD Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8136158
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     419700
EAN/GTIN:
     4016138823240
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Dieser CCTV-Farbmonitor eignet sich hervorragend als Überwachungsmonitor für Ihr Videoüberwachungs-System, denn er ist speziell darauf ausgelegt durchgehend eingeschalten und aktiv zu sein - damit Sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr alles im Blick haben. Dank der zahlreichen Anschlüsse und einer Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten eignet sich dieser Überwachungsmonitor für die verschiedensten Einsatzzwecke. Integrierte Lautsprecher ermöglichen die direkte Wiedergabe der Audiosignale. Falls Sie jedoch bereits über eine Soundanlage verfügen, können Sie auch auf den 3.5 mm Klinken-Ausgang zurückgreifen, um Ihre Kameras und Mikrofone abzuhören. Lassen Sie sich überzeugen von der hervorragenden Qualität des Bildes und des Monitors selbst.
Renkforce 419700 - LCD Anzeige - Farbe - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LCD Anzeige
Breite
38.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
3.4 kg
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
35 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 12 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ (1) x Fernbedienung ¦ (1) x Bildschirmständer
Terminals
Terminals
(2) x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ (1) x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Composite-Video-Ausgang - BNC ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm - mit Durchschleifung
Monitore für Studio- und Außenaufnahmen
Farbunterstützung
Farbe
Fernbedienung
Infrarot
Unterstütztes Bildseitenverhältnis
4:3
Empfohlene Verwendung
Überwachungssystem
Display-Größe
43.2 cm (17")
Native Auflösung
1280 x 1024
Eingebaute Lautsprecher
2 Lautsprecher
LCD-Technologie
TFT-Aktivmatrix
Bild Helligkeit
300 cd/m²
CCTV
Unterstützte Videosignale
Composite Video, VGA, HDMI; NTSC, PAL
Ausrüstungskategorie
CCTV-Monitore
Audiounterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.