Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320 C19) - 1U - 48.3 cm (19") - 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-249032
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.815
EAN/GTIN:
     4016514024384
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  BACHMANN - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320 C19) - 1U - 48.3 cm (19") - 1.5 m
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  19.07.1203
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BACHMANN - Steckdosenleiste
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Kabellänge  1.5 m
Rack-Größe  48.3 cm (19") - 1U
Gewicht  0.9 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen  8 x Strom IEC 60320 C19
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 4.4 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Kabellänge  1.5 m
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  8 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 1.5 m
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  0.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Kabellänge:
1.5 m
Eingangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
8 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Breite:
44 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 60320, bachmann, steckdosenleiste, 333.815, 333815, rack, einbaufähig, wechselstrom, eingabe, eingang, ausgangsanschlüsse:, 48.3, schnur, einbaufhig, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, stecker, 19zoll, buchse, 74973, 8fach, 8xc19, 1xklemme, strom, basic, ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,08*
€ 107,78*
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 108,72*
€ 5,46*
ab € 90,51*
€ 109,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,26*
€ 110,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,99*
€ 125,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.