Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 8x C19 Buchse, C20 Stecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1203
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.815
EAN/GTIN:
     4016514024384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Kaltgerätesteckdosenleiste zum Einbau in einen 19" Schrank

- 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
- Profil aus eloxiertem Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Kaltgerätesteckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste an Kaltgerätebuchse
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 /90°
Anordnung Ausgänge:
8 x Kaltgerätebuchsen IEC320 C19
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
IEC320 C20 Stecker
Steckertyp:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
0.898 kg
Bruttogewicht:
0,898
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, IEC 320 C19, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Rackmount, Kaltgerätestecker, 230V Geräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,08*
€ 107,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 108,72*
€ 5,46*
ab € 90,51*
€ 109,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,26*
€ 110,31*
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 113,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.