Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NKHDMI - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - abgeschirmt - geformt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2476812
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKHDMI-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Neutrik NKHDMI - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - abgeschirmt - geformt
Gruppe  Kabel
Hersteller  Neutrik
Hersteller Art. Nr.  NKHDMI-3
Modell  NKHDMI
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neutrik NKHDMI - HDMI-Kabel - 3 m
Kabel  HDMI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  3 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  Geformt

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel geformt
Technologie  Abgeschirmt
Länge  3 m
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Wasserfest, widerstandsfähig, staubabweisend, entfernbarer Kabelträger
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-0, IP65

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel geformt
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
3 m
Beschichteter Stecker:
Nickel
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
UL 94 V-0, IP65
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, neutrik, hdmi, nkhdmi3, nkhdmi, anschlusskabel, hdmia, stecker, nickel, hdmikabel, männlich, mnnlich, hdmistecker, kabel, 3.00, montierbar, abgeschirmt, geformt, hdmistecker]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,67*
€ 51,14*
€ 4,00*
ab € 37,39*
€ 51,16*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 57,72*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 60,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,96*
€ 76,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAHDMIWB
ab € 10,66*
Zubehör
Neutrik
NAHDMI-W
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.