Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-243138 Herst.-Nr.: 82434 EAN/GTIN: 4043619824342 |
| |
|
| | |
| Delock Kabel USB 3.0 Typ-A Stecker > USB 3.0 Typ-B Stecker 2,0 m blau (82434) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, delock superspeed usb kabel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 82434, delock, stecker, kabel, blau, typa, typb, st/st, usb3.0, 4014619074662, stst, usb30, usb3, 2.00m, usbkabel, express, card, anschlusskabel, 1.8m, a/stecker, [82434], 200m, astecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 4,31* | € 6,36* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,52* | € 6,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,72* | € 6,95* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,32* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|