Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-242957 Herst.-Nr.: 11.01.6618 EAN/GTIN: 7611990110261 |
| |
|
| | |
| - Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler
- 14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden ist
- Steckergehäuse vergossen
- Handverriegelungsschrauben
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 11.01.6618 | Produktgruppe | Kabel | Produkttyp | VGA-Kabel | Speditionsware | nein | Länge | 1,8 m | Stecker Seite 1 | D-Sub HD 15 Stecker | Stecker Seite 2 | D-Sub HD 15 Stecker | Typ des linken Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Art des rechten Anschlusses | Männlich (Stecker) | Farbe (Kabel) | grau | Anwendungsbereich | extern | Kabelschirmung | geschirmt | Handverriegelungsschrauben | ja | Bruttogewicht | 0.156 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 11.01.6618 | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | VGA-Kabel | Speditionsware: | nein | Länge: | 1,8 m | Stecker Seite 1: | D-Sub HD 15 Stecker | Stecker Seite 2: | D-Sub HD 15 Stecker | Typ des linken Anschlusses: | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Art des rechten Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Farbe (Kabel): | grau | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Handverriegelungsschrauben: | ja | Bruttogewicht: | 0.156 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, svga-kabel 1.8m, svga kabel, roline, 6618, 11016618, monitoranschlusskabel, hd15, 11.01.6618, stst, monitor, anschlusskabel, st/st |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 5,48* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,91* | € 10,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,06* | € 12,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,76* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|