Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST 2,0m (11.04.5610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-242857
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5610
EAN/GTIN:
     7611990186327
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker

Hinweis: Ein DisplayPort-DVI-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5610
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  DP-DVI-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  2,0 m
Typ des linken Anschlusses  DisplayPort
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  DVI-D 18+1, Single-Link
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Bruttogewicht  0.128 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5610
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
2,0 m
Typ des linken Anschlusses:
DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0.128 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, displayport kabel auf dvi roline, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi, roline, 5610, 11045610, 11.04.5610, displayport, kabel, schwarz, 1920, 1200, displayportdvikabel, 24+1, displayportstecker, dvid, 1poliger, stecker, poliger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,30*
€ 17,86*
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 19,22*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,37*
€ 24,09*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 30,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,29*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5613
ab € 10,20*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5619
ab € 11,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5611
ab € 13,88*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5612
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.