Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2425751 Herst.-Nr.: 600639 EAN/GTIN: 7613329007976 |
| |
|
| | |
| Freecom WENGER PEGASUS 43,20cm (17") NOTEBOOK BACKPACK 600639 (600639) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 17" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, 600639, wenger, pegasus, notebook, rucksack, zoll, blau, backpack, grau, laptop, blue, freecom, notebookrucksack, 43.2, rygsæk, "pegasus", computer, passend, maximal:, tablet, 17in, rygsk, 432cm, maximal, 439cm, 173inch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 47,24* | € 61,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,28* | € 65,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,14* | € 65,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,02* | € 67,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,41* | € 72,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|