Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Triple Writer - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - Plug-in-Modul - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) (S26361-F3641-L8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2383243
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3641-L8
EAN/GTIN:
     4053026833837
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu Triple Writer - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - Plug-in-Modul - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - schwarz (Blende) - für PRIMERGY TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3641-L8
Modell  Triple Writer
EAN/UPC  4063872054973

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu Triple Writer - BD-RE-Laufwerk - Serial ATA - Plug-in-Modul
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - Plug-in-Modul
Farbe  Schwarz (Blende)
Schnittstelle  Serial ATA
Optischer Speicher  BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Entwickelt für  PRIMERGY RX2560 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - Plug-in-Modul
Farbe  Schwarz (Blende)
Schnittstelle  Serial ATA
  
Optischer Speicher  
Typ  BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
BD-RE-Laufwerk - Plug-in-Modul
Farbe:
Schwarz (Blende)
Schnittstelle:
Serial ATA
Lesegeschwindigkeit:
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Kompatibles Schaltfeld:
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, CD Brenner, CD Burner, CD Writer, Primergy, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, fujitsu primergy, blu-ray brenner intern, blue-ray laufwerk intern, fujitsu, tx1330, 1330, triple, writer, tx2550, tx2560, 2550, 2560, 26361, 3641, s26361f3641l8, bluray, ultraslim, technology, solutions, s26361, f3641, sata, laufwerk, bdre, serial, pluginmodul, höhe, schwarz, blende
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 196,42*
€ 6,78*
ab € 159,16*
€ 198,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,80*
€ 204,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 172,81*
€ 207,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.