Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2370760 Herst.-Nr.: VM4RM EAN/GTIN: 0852153014614 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Evoluent VerticalMouse 4 - Maus - optisch - 7 Tasten - drahtlos - Bluetooth | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Evoluent | Hersteller Art. Nr. | VM4RM | Modell | VerticalMouse 4 | EAN/UPC | 0852153014614 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Evoluent VerticalMouse 4 - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 7 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, vertikal, einstellbare Auflösung, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger | Batterie | AA Typ | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ausrichtung | Für Rechtshänder | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Schnittstelle | Bluetooth | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 7 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, vertikal, einstellbare Auflösung, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger | | | Batterie | | Typ | AA Typ | Betriebszeit (bis zu) | 3 Monate | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Maus | Ausrichtung: | Für Rechtshänder | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Schnittstelle: | Bluetooth | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 7 | Typ: | AA Typ | Betriebszeit (bis zu): | 3 Monate | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, evoluent mouse rechts wireless, bluetooth maus, bluetooth mouse rechts, evoluent, maus, right, verticalmouse, vm4rm, bluetooth, rechtshänder, optisch, tasten, rechtshnder, vertikale, kabellos, vertical, hand, ergonomisch, schwarz, mouse4, mouse, rechte, ergonomische, ergonomie, zubehoer, fuer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 86,32* | € 110,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 134,83* | € 168,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 148,18* | € 185,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 159,10* | € 196,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|