Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77490-1 Displayport DVI 24 + 1 Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter (BS77490-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2367805
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77490-1
EAN/GTIN:
     4017538123060
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  Displayport
Anschluss 2  DVI 24 + 1
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  1 m
  
Leistung  
AWG Kabelgröße  30
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Anschluss 1:
Displayport
Anschluss 2:
DVI 24 + 1
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
AWG Kabelgröße:
30
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, displayport kabel, displayport kabel 1m, shiverpeaks, 77490, bs774901, stecker, bs77490, 24+1, displayport, basics, dvid, kabel, haube, vergossen, stück, basicsdisplayport, 19pin, vergoldete, kontakte, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, stck, kabelschnittstellenadapter, basic, kabelschnittstellen, adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 8,34*
3 Tage
1204
€ 4,50*
ab € 6,11*
€ 8,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,16*
€ 24,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77492-1
ab € 6,05*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77493-1
ab € 5,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77495-1
ab € 5,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77497-1
ab € 12,51*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77498-1
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.