Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22225999 Herst.-Nr.: BS77490-1 EAN/GTIN: 4017538123060 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S Displayport - DVI-D 24+1 Kabel, 1,0 m 20 Pol Stecker - 24+1 Pol DVI Stecker, Haube vergossen, Auf- bau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10mm AWG 30, Adern-Material: verzinntes Kupfer, Stecker-Material: Nickel, vergoldete Kontaktoberflächen, Farbe: schwarz (BS77490-1) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, displayport kabel, displayport kabel 1m, Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 8,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,12* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,23* | € 38,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|