Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0543 - Druckerpatrone - 1 x pigmentiertes Magenta - 400 Seiten (C13T05434010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-230757
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05434010
EAN/GTIN:
     8715946356327
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T0543 - Druckerpatrone - 1 x pigmentiertes Magenta - 400 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T05434010
Modell  T0543
EAN/UPC  8715946356327

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T0543 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Pigmentiertes Magenta
Kapazität  13 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome Hi-Gloss Ink
Kapazität  Bis zu 400 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Pigmentiertes Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  13 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome Hi-Gloss Ink
Kapazität  Bis zu 400 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Pigmentiertes Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
13 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome Hi-Gloss Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo R 1800; Stylus Photo R 800
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,88*
€ 21,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 15,39*
€ 21,60*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 21,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 16,04*
€ 22,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,84*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T05494010
ab € 14,92*
Ähnlich
Epson
C13T05424010
ab € 14,87*
Ähnlich
Epson
C13T05404010
ab € 9,02*
Ähnlich
Epson
C13T05484010
ab € 14,98*
Ähnlich
Epson
C13T05414010
ab € 14,96*
Ähnlich
Epson
C13T05474010
ab € 14,74*
Ähnlich
Epson
C13T05444010
ab € 14,94*
Ähnlich
Ampertec
ab € 73,98*
Ähnlich
Ampertec
C13T05404010
ab € 7,32*
Ähnlich
Ampertec
C13T05414010
ab € 11,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T05424010
ab € 11,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T05434010
ab € 11,48*
Ähnlich
Ampertec
C13T05444010
ab € 11,38*
Ähnlich
Ampertec
C13T05474010
ab € 11,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T05484010
ab € 11,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.