Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T0548 Ultra Chrome Hi-Gloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T0548 Ultra Chrome Hi-Gloss
Epson Singlepack Matte Black T0548 Ultra Chrome Hi-Gloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-873610
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05484010
EAN/GTIN:
     8715946356389
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die neue pigmentierte Ultra Chrome HI Gloss Tinte ermöglicht einen größtmöglichen Farbraum. Speziell durch die beiden neuen Tintenfarben rot und blau. Diese Farbkombination bietet eine erweiterte Farbskala und sorgt durch die Glanz Optmierung für die Feinabstimmung bei Hochglanz Medien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Stylus Photo R800 - Stylus Photo R1800</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen schwarze Tinte
13 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T05484010
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
59 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T05494010
ab € 14,76*
Ähnlich
Epson
C13T05424010
ab € 14,62*
Ähnlich
Epson
C13T05404010
ab € 8,79*
Ähnlich
Epson
C13T05434010
ab € 14,75*
Ähnlich
Epson
C13T05414010
ab € 14,75*
Ähnlich
Epson
C13T05474010
ab € 14,77*
Ähnlich
Epson
C13T05444010
ab € 14,70*
Ähnlich
Ampertec
ab € 74,07*
Ähnlich
Ampertec
C13T05404010
ab € 7,31*
Ähnlich
Ampertec
C13T05414010
ab € 11,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T05424010
ab € 11,49*
Ähnlich
Ampertec
C13T05434010
ab € 11,47*
Ähnlich
Ampertec
C13T05444010
ab € 11,49*
Ähnlich
Ampertec
C13T05474010
ab € 11,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T05484010
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.