| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2297549 Herst.-Nr.: ECMSDM8GHC10GP EAN/GTIN: 3126170142245 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - Class 10 - microSD - Gold | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | DEXXON | Hersteller Art. Nr. | ECMSDM8GHC10GP | Modell | Gold+ | EAN/UPC | 3126170142245 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte - 8 GB - microSD | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSD | Speicherkapazität | 8 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Farbe | Gold | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 8 GB | Farbe | Gold | | | Speicher | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 16 MB/s | Formfaktor | microSD | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 8 GB | Farbe: | Gold | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 16 MB/s | Formfaktor: | microSD | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, emtec, gold, ecmsdm8ghc10gp, microsd, cl10, elitegold, uhsi, gold+, flashspeicherkarte, sdadapter, inbegriffen, class, adapter, flash, speicherkarte, microsdhc, +adapter, 85mb/s, blister, card, sdhc, cl.10, inkl., 85mbs, inkl, 85mb |
| | |
| |