Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Bulkkabel - 50,0m - SFTP, PiMF -Cat.7a Rohkabel - Schwarz (70050P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2259322
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     70050P
EAN/GTIN:
     4043718219438
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Bulkkabel - 50 m - SFTP, PiMF -Cat.7a Rohkabel - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  70050P
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718219438

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Bulkkabel - 50 m - Schwarz
Typ  Bulkkabel -Cat.7a Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale  UV-beständig
Länge  50 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel -Cat.7a Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
American Wire Gauge (AWG)  23
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  UV-beständig
Länge  50 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 - bis zu 1200 MHz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel -Cat.7a Rohkabel
Technologie:
SFTP, PiMF
American Wire Gauge (AWG):
23
Impedanz:
100 Ohm
Leistungsmerkmale:
UV-beständig
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 - bis zu 1200 MHz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 50m, cat7, inline, pimf, schwarz, sftp, 70050p, 70050, s/ftp, awg23, 1200mhz, pemantel, 1200, cat7a, 4x2x058, 4x2x0, mantel, bulkkabel, inline®, außenverlegekabel, cat.7a, kupfer, auenverlegekabel, außen, verlegekabel, aussenverlegekabel, 4x2x0.58, aussen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 47,85*
€ 50,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,15*
€ 53,63*
5 Tage
36
€ 1,00*
ab € 59,23*
€ 61,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,23*
€ 64,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 96,375*
€ 100,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.