Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Außen-Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23 Kupfer, 1200MHz, PE-Mantel schwarz, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-70050P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     70050P
EAN/GTIN:
     4043718219438
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Diese Rolle ist in einem verstärkten Papp-Karton fixiert, wodurch ein einfaches und verknotungsfreies Abrollen gesichert ist. Folgende Vorteile bietet die Trommel-Box:
  • Kostenreduktion durch leichtes Handling auf der Baustelle ohne zusätzliche Abtrommelvorrichtung
  • Handliche und stapelbare Verpackung, bequem im Baustellenfahrzeug zu transportieren
  • Geringes Gewicht (auch per Paketdienst zu versenden)
  • Vermeidung von Verschmutzung und Transportschäden am Kabel durch Umverpackung mittels Karton
  • Verringerung der Schnittkosten bei Kleinmengen
Technische Daten:
  • Kabel zum Installieren
  • Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz
  • Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF
  • bis 10 Gbit geeignet
  • Vollkupfer-Adern
  • Impedanz: 100Ohm, Gleichstrom-Widerstand: max. 87 Ohm/km
  • Mantel LDPE, UV resistent, dadurch für den Außenbereich geeignet
  • Mantelfarbe schwarz
  • Konform zu ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
  • Aufbau: Paarweise in Metallfolie
  • Gesamt-Geflechtschirmung
  • Kabeldurchmesser ca. 8,2mm
  • Installations-Temperatur: 0 - 50°C, Betriebs-Temperatur: -20°C - 60°C
  • Mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel
  • 50 Meter in einer Trommel-Box
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel schwarz 50m, cat7, s-ftp kat 7, Kabel, Kabel Rohware/Meterware, Verlegekabel Cat.6 / Cat.7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.