Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2246584 Herst.-Nr.: SCNM9FF2MBK EAN/GTIN: 0065030859585 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com DB9 RS232 Serial Null Modem Cable - Nullmodemkabel - DB-9 (W) - DB-9 (W) - 2 m - geformt, Flügelschrauben - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | SCNM9FF2MBK | EAN/UPC | 0065030859585 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com DB9 RS232 Serial Null Modem Cable - Nullmodemkabel - 2 m | Typ | Nullmodemkabel | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , nickelbeschichtete Anschlüsse, EMI-Schutz | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Nullmodemkabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , nickelbeschichtete Anschlüsse, EMI-Schutz | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Nullmodemkabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: startech.com 2m nullmodemkabel, d-sub kabel, nullmodemkabel 2m, seriell, nullmodemkabel, schwarz, startech, rs232, bu/bu, 9pin, nullmodem, anschlusskabel, scnm9ff2mbk, bubu, null, modem, startech.com, startechcom, geformt, daumenschrauben, p/n:, pci2s5502, pex4s953, pex4s953lp, 5502, cable, black, .com, lange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 5,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,62* | € 5,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,67* | € 5,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,99* | € 6,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,74* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|