Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz
StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz
StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz
StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-SCNM9FF2MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SCNM9FF2MBK
EAN/GTIN:
     0065030859585
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Das 2 m lange DB9-Nullmodemkabel SCNM9FF2MBK ist mit zwei DB9-Buchsen versehen, sodass Sie ein serielles Gerät an einen 9-poligen seriellen Port anschließen oder Dateien über eine serielle Verbindung direkt von PC zu PC übertragen können.

Dieses Nullmodemkabel RS232 wurde für eine zuverlässige, langlebige Verbindung entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Zuverlässige serielle Verbindungen ohne EMI-Interferenz
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
28
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Paketgewicht:
120 g
Gewicht:
140 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.