Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Fibre Optic HDMI Extender - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 300 m (38170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38170 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2228100
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38170
EAN/GTIN:
     4002888381703
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Glasfaser-Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  LINDY Fibre Optic HDMI Extender - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 300 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  38170
EAN/UPC  4002888381703

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY Fibre Optic HDMI Extender - Erweiterung für Video/Audio
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  HDMI
Maximaler Übertragungsbereich  300 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  HDMI
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
HDMI
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximaler Übertragungsbereich:
300 m
Schnittstellen:
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, lwl patchkabel lc lc om3, hdmi kabel typ-a auf displayport, lindy hdmi kabel typ-a auf displayport, lindy, hdmi, 38170, extender, fibre, optic, erweiterung, video/audio, 300m, 4002888381703, videoaudio, video, audio, duplex, erweitert, 4khdmisignalreichweite, fibreoptickabel, ivesties, signalreichweite, kabel, 300m., multimode, 50/125, nicht, enthalten, extend
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 324,29*
€ 6,78*
ab € 281,87*
€ 324,32*
€ 4,50*
ab € 291,57*
€ 333,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 296,77*
€ 338,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 370,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.