Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ 690 Nadeldrucker (C11CA13041)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-219704
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA13041
EAN/GTIN:
     8715946429939
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LQ 690 Nadeldrucker
Gerätetyp  Nadeldrucker
Hersteller  EPSON
HerstellerNr.  C11CA13041
Drucktechnik  Punktmatrix-Nadeldruck
Druckauflösung  360 x 360 dpi
Ausführung  Mono
Nadeln  24
Durchschläge  6 + ein Original
Speicher (eingebaut)  128 kB
Betriebssysteme  Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows XP
Schnittstellen  USB Parallel (IEEE 1284)
  
Druckgeschwindigkeit  
HighSpeed-Draft  12 cpi: 529 Zeichen/s, 10 cpi: 440 Zeichen/s
Draft  12 cpi: 396 Zeichen/s, 10 cpi: 330 Zeichen/s
LQ  12 cpi: 132 Zeichen/s, 10 cpi: 110 Zeichen/s
  
Papiereinzug  
Einzelblatt  vorne
Endlospapier  hinten
Papierausgabe  vorne
Papierformat  (max.) 308.8 x 420 mm
Papierkapazität  1 Blatt
  
Geräuschemission/Schalldruck  
Betrieb  57 dB(A)
Standby  54 dB(A)
  
Energieverbrauch  
Betrieb  38 W
Standby  3 W
  
Temperatur  Betrieb 5° C - 35° C
Luftfeuchtigkeit  Betrieb 10% - 80%
Abmessungen  48x37x21 cm (BxTxH)

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Produktbeschreibung:
Epson LQ 690 Nadeldrucker
Gerätetyp:
Nadeldrucker
Hersteller:
EPSON
HerstellerNr.:
C11CA13041
Drucktechnik:
Punktmatrix-Nadeldruck
Druckauflösung:
360 x 360 dpi
Ausführung:
Mono
Nadeln:
24
Durchschläge:
6 + ein Original
Speicher (eingebaut):
128 kB
Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows XP
Schnittstellen:
USB
HighSpeed-Draft:
12 cpi: 529 Zeichen/s, 10 cpi: 440 Zeichen/s
Draft:
12 cpi: 396 Zeichen/s, 10 cpi: 330 Zeichen/s
LQ:
12 cpi: 132 Zeichen/s, 10 cpi: 110 Zeichen/s
Einzelblatt:
vorne
Endlospapier:
hinten
Papierausgabe:
vorne
Papierformat:
(max.) 308.8 x 420 mm
Papierkapazität:
1 Blatt
Betrieb:
57 dB(A)
Standby:
54 dB(A)
Temperatur:
Betrieb 5° C - 35° C
Luftfeuchtigkeit:
Betrieb 10% - 80%
Abmessungen:
48x37x21 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker, matrixdrucker epson, dot matrix drucker, endlospapier nadeldrucker, epson, c11ca13041, 13041, lq690, nadeldrucker, parallel, 24nadeldrucker, drucker, punktmatrix, zeichen/sek., optimalen, leistungen, hinsichtlich, geschwindigkeit, zuverlässigkeit, fabbandergiebigkeit, benutzerfreundlichkeit., vielseitige, kann, einzelblätter, endlospapier, etiketten, umschläge, karton, mono/grau, 24nadeldrucktechnologie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 561,57*
€ 570,85*
€ 1,93*
ab € 587,86*
€ 597,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 588,22*
€ 597,98*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 590,12*
€ 600,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,98*
€ 711,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,48*
€ 709,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,09*
€ 709,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECA13
ab € 72,16*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA13
ab € 40,07*
Zubehör
Epson
C13S015610
ab € 6,81*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 117,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.