Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Reisetrolley Smart Traveller Complete, schwarz aus Polyester, innen mit weichem Fleece, grünes Innenfutter, - 1 Stück (6059-00-95)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2139000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6059-00-95
EAN/GTIN:
     4002432105649
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche

Übersicht

Kurzinfo  Leitz Complete Smart Traveller - Aufrecht - Echt Leder, Metall, Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Esselte
Hersteller Art. Nr.  60590095
EAN/UPC  4002432105649

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Leitz Complete Smart Traveller - aufrecht
Produkttyp  Aufrecht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 cm x 20 cm x 37 cm
Gewicht  3.45 kg
Material  Echt Leder, Metall, Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  42 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  37 cm
Gewicht  3.45 kg
Material  Echt Leder, Metall, Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Aufrecht
Tragegurt  Tragegriff oben
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Handy, Notebook, Reisepass, Stifte, Schlüssel, Visitenkarten, Schmutzwäsche, Tablet
Teleskopgriff  Ja
Funktionen  Außentasche vorne, weiches Innenfutter, 2 Rollen, Netztasche, gepolsterte Tasche, 19 Taschen

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
42 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
37 cm
Material:
Echt Leder, Metall, Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufrecht
Tragegurt:
Tragegriff oben
Verschlussart:
Reißverschluss
Teleskopgriff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Reisetasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer, 60590095, leitz, complete, schwarz, smart, traveller, polyester, esselteleitz, aufrecht, echt, leder, metall, 6059, esselte, trolley, handgepäck, 2rollen, laptoptrolley, kunstfaser, notebooktrolley, 42x20x37cm, acco, brands, reisetrolley, innen, weichem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 161,98*
€ 4,50*
ab € 133,43*
€ 162,12*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 138,58*
€ 167,86*
€ 4,95*
ab € 143,60*
€ 178,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,15*
€ 189,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 78,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.