Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Notebooktrolley Complete 60590095 42x20x37cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/341/a010341t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/341/a010341t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430205690
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60590095
EAN/GTIN:
     4002432105649
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller. Handgepäckgröße, für Mobilgeräte, A4 Dokumente und Wäsche. Mit Teleskopstange, hochwertiger und leichter Business Trolley mit zwei geräumigen Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Ermöglicht die Trennung zwischen Arbeitsmaterialien und Wäsche. Einzigartiges und elegantes Design mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen. Komfortables Frontfach ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihr Smartphone, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. 19 Fächer, einschließlich Schnellzugrifffach für Ihr Tablet oder E-Book-Reader. Smarte Funktionen wie Schlüsselhalter, Schmutzwäschefach und mithilfe der Packplatte bleibt Ihre Bügelwäsche in Form. Seitentasche für Trinkflasche oder Schirm. Separates herausnehmbares Etui für Netzgeräte und Kabel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Complete Smart Traveller
Produktverwendung:
Notebooks bis 38,5 cm (15,6")
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
17 Fächern, Schnellzugrifffach, Schlüsselhalter, Schmutzwäschefach, Netzfach, gepolstertem Laptopfach, Fach für Trinkflasche oder Schirm, herausnehmbares Etui für Netzgerät/Kabel
Gewicht:
3,2
Werkstoff:
Polyester/Fleece
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trolley Complete Smart Traveller
Außenmaße:
44 x 37,5 x 23 cm (B x H x T)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 150,91*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 132,15*
€ 159,07*
€ 4,50*
ab € 133,65*
€ 161,31*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 138,73*
€ 167,21*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 146,83*
€ 182,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 78,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.