Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2093889 Herst.-Nr.: 88899 EAN/GTIN: 4043619888993 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne - 802.11 a/b/g/n/ac - ungerichtet | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88899 | Modell | WLAN antenna RP-SMA | EAN/UPC | 4043619888993 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK WLAN antenna RP-SMA - Antenne | Produkttyp | Antenne | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.84 cm x 1.84 cm x 23.1 cm | Richtwirkung | Ungerichtet | Kompatibilität | 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenzbereich | 2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Antenne | Breite | 1.84 cm | Tiefe | 1.84 cm | Höhe | 23.1 cm | | | Antenne | | Richtwirkung | Ungerichtet | Kompatibilität | 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenzbereich | 2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz | Stehwellenverhältnis | 2.0:1 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Geleisteter Anschluss | 1 x RP-SMA weiblich | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Drehbar | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -20 °C | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Antenne | Breite: | 1.84 cm | Tiefe: | 1.84 cm | Höhe: | 23.1 cm | Richtwirkung: | Ungerichtet | Kompatibilität: | 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenzbereich: | 2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz | Stehwellenverhältnis: | 2.0:1 | Geleisteter Anschluss: | 1 x RP-SMA weiblich | Leistungsmerkmale: | Drehbar | Min Betriebstemperatur: | -20 °C | Max. Betriebstemperatur: | 65 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock, 88899, wlan, rpsma, antenne, wifi, ungerichtet, ac/a/h/b/g/n, schwarz, 80211, acahbgn, 802.11, omnidirektional, kippgelenk, stecker, gelenk, 4014619833719, omni, [88899], stabantenne, wlantenne, 47dbi, stab, 7dbi |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,59* | € 12,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,60* | € 12,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,67* | € 14,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,23* | € 15,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,42* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|