Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK WL-Antenne RP-SMA 4-7dBi Kippgelenk schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK WL-Antenne RP-SMA 4-7dBi Kippgelenk schwarz
DELOCK WL-Antenne RP-SMA 4-7dBi Kippgelenk schwarz
Artikel-Nr.:
     832-152986
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88899
EAN/GTIN:
     4043619888993
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 7dbi
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.051 m
width:
0.203 m
depth:
0.284 m
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne, Wireless Network
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,76*
€ 16,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,80*
€ 16,62*
3 Tage
25
€ 9,90*
ab € 13,97*
€ 19,44*
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 21,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,52*
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,73*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,75*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,38*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.