Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi
DeLOCK 88931 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26529024
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4043619889310
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese MIMO LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und die entsprechenden LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS, GSM, Bluetooth und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
75 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
65 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
237.5 mm
Tiefe
229.5 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabellänge
0.3 m
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88808
ab € 33,02*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,75*
Zubehör
Delock
88901
ab € 39,49*
Zubehör
Delock
88902
ab € 23,18*
Zubehör
Delock
88904
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.