Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro WD2002FFSX - Festplatte - 2TB - intern - 8,9 cm (3.5") - SATA-600 - 7200 U/min - Puffer: 64MB (WD2002FFSX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2077964
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD2002FFSX
EAN/GTIN:
     0718037835570
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Red Pro WD2002FFSX - Festplatte - 2 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA-600 - 7200 U/min - Puffer: 64 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WD2002FFSX
Modell  WD Red Pro WD2002FFSX
EAN/UPC  0718037827551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Red Pro WD2002FFSX - Festplatte - 2 TB - SATA-600
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial ATA-600
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  64 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus , S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  700 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle  Serial ATA-600
Puffergröße  64 MB
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus , S.M.A.R.T.
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  700 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  164 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^5
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6.5 Watt (Lesen)
6.5 Watt (Schreiben)
4.9 Watt (Leerlauf)
0.4 Watt (Standby)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Schocktoleranz  30 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Geräuschentwicklung  31 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstelle:
Serial ATA-600
Puffergröße:
64 MB
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
164 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^5
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Schocktoleranz:
30 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Geräuschentwicklung:
31 dBA
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, western digital festplatte sata 2 tb 3,5 zoll, festplatte sata 2tb, festplatte sata, 2002, wd2002ffsx, western, digital, 7200, sata, 64mb, 2000, 6gbs, 6gb/s, 7200rpm, festplatte, 3.5", sata3, 24x7, intern, zoll, 89cm, internal, bulk, puffer:, hard, drive, gb/s, interne, 4016139138152
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 88,66*
€ 109,57*
€ 4,00*
ab € 89,92*
€ 111,14*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 91,51*
€ 112,29*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 90,99*
€ 112,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,71*
€ 120,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 262,30*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 295,71*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 367,23*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,79*
Ähnlich
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 165,53*
Ähnlich
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 188,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.