Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel ST-ST 6,0m (11.01.3560)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-205351
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3560
EAN/GTIN:
     7611990110087
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.01.3560
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  25polige 1:1 Kabel / RS232
Speditionsware  nein
Länge  6,0 m
Typ des linken Anschlusses  D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  grau
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Bruttogewicht  0.54 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.01.3560
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Speditionsware:
nein
Länge:
6,0 m
Typ des linken Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
grau
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0.54 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 3560, 11013560, rs232, kabel, 11.01.3560, stst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 22,46*
€ 8,95*
ab € 16,94*
€ 26,14*
5 Tage
268
€ 1,00*
ab € 19,27*
€ 26,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3530
ab € 7,38*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3545
ab € 6,21*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3590
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.