Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD DVI Kabel, ST/ST,DualLink 3mRetail im Blister (11.88.5513)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2047179
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.5513
EAN/GTIN:
     7611990142330
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Übersicht

Kurzinfo  Roline Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI (M) - DVI (M) - 3 m
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.88.5513
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Roline Gold DVI-Kabel - 3 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x DVI - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x DVI - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
TMDS-Links  Dual Link
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x DVI - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x DVI - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
DVI-Kabel
TMDS-Links:
Dual Link
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x DVI - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x DVI - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter, roline, gold, dual, link, 5513, 11885513, blister, 11.88.5513, monitorkabel, retail, dvikabel, kabel, stst, 24+1, stecker/stecker, schwarz, 3mretail, steckerstecker, ststduallink, stecker, duallink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 28,43*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 22,75*
€ 31,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,62*
€ 36,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5513
ab € 14,62*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5512
ab € 14,07*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5514
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.