Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Dual Docking Station 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Gb LAN, 2x Klinke (U3HDMIDVIDOCK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2038741
Hersteller:
     Comdis
Herst.-Nr.:
     U3HDMIDVIDOCK
EAN/GTIN:
     8595611700620
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation

Produkttext

Docking-Stations sind gerade für kleinere Notebooks sehr praktisch, wenn nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind oder der Bildschirm zu klein ist, um Filme zu schauen. In vielen Büros ist es üblich, solche Stationen zu verwenden, sodass die Mitarbeiter Ihre Notebooks mit nach Hause nehmen können. Oder aber auch für Zuhause ist das eine einfache Lösung, den kleinen Laptop kinderleicht auszubauen.

Universell einsetzbar dank USB 3.0 und 2.0
Ihr Notebook lässt sich mit der I-TEC USB 3.0 Dual Docking Station einfach über USB verbinden. Das macht die Station zu etwas besonderem, denn Sie ist nicht abhängig von bestimmten Laptopanschlüssen, sondern universal. Zu den Besonderheiten gehören zum Beispiel zwei Grafikausgänge für einen zusätzlichen Bildschirm. Die HDMI Schnittstelle ermöglicht Ihnen leicht Bild und Ton auf ein anderes Gerät zu übertragen, wie zum Beispiel einen Beamer oder Fernseher.

Die I-TEC USB 3.0 Dual Docking Station für leichteres Arbeiten und Genießen
Die ganze I-TEC USB 3.0 Dual Docking Station wurde darauf ausgelegt Ihnen das Arbeiten zu erleichtern. Alle vorhandenen Schnittstellen sorgen für problemloses Arbeiten, egal mit welchen Geräten. So erweitern Sie Ihr Notebook spielend einfach.

Übersicht

Kurzinfo  I-Tec USB 3.0 Dual Docking Station - USB-Docking-Station - GigE
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  I-Tec
Hersteller Art. Nr.  U3HDMIDVIDOCK
EAN  8595611700620

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  I-Tec USB 3.0 Dual Docking Station - USB-Docking-Station
Produkttyp  USB-Docking-Station
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.1 cm x 7.1 cm x 3.1 cm
Gewicht  220 g
Netzwerk  Gigabit Ethernet
Stromversorgung  AC 100/240 V/DC 5 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Docking-Station
Breite  18.1 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  3.1 cm
Gewicht  220 g
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - DVI kombiniert, 29-polig
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
1 x Kopfhörer - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1 m
Leistungsmerkmale  DisplayLink DL-3900-Chipsatz, Laden über USB 3.0-Port bei ausgeschaltetem Gerät, 1 USB 3.0 (One-Touch-System), Bodenplatte
Kennzeichnung  Directive 2002/96/EC, EN 50419
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung  AC 100/240 V/DC 5 V (50/60 Hz)
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
USB-Docking-Station
Breite:
18.1 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
3.1 cm
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1 m
Kennzeichnung:
Directive 2002/96/EC, EN 50419
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/240 V/DC 5 V (50/60 Hz)
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Adapter VGA, VGA Adapter, i-tec docking station, dockingstation für tablet, adapter dvi dvi, itec, u3hdmidvidock, dual, docking, station, hdmi, 33545, klinke, audio, comdis, 2xusb, 4xusb, full, gblan, port, szybkiego, ladowania, 2.0], 2048x1152, glan, bc1.2, 2048, 1152, bc12
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 93,07*
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 94,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,37*
€ 97,18*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 78,00*
€ 97,96*
€ 6,78*
ab € 84,05*
€ 104,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
CADUAL4KDOCK
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.