Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz 3,0m (19.08.1030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-203736
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1030
EAN/GTIN:
     7611990173990
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
  • Kabel mit Schuko-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • Anschlüsse: Schukostecker gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  19.08.1030
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Stromkabel
Speditionsware  nein
Länge  3,0 m
Stecker Seite 1  Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2  C13 gerade
Typ des linken Anschlusses  Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Handverriegelungsschrauben  nein
Kabelaufbau  3 x 1,0 mm²
Technische Besonderheiten  250VAC 10 A
Bruttogewicht  0.317 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
19.08.1030
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Speditionsware:
nein
Länge:
3,0 m
Stecker Seite 1:
Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2:
C13 gerade
Typ des linken Anschlusses:
Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Handverriegelungsschrauben:
nein
Kabelaufbau:
3 x 1,0 mm²
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Bruttogewicht:
0.317 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 3m, cee-stecker, roline, 1030, 19081030, 19.08.1030, netzkabel, gerade, schwarz, iecbuchse, buchse, strom, verbindungskabel, 3.00, abgewinkeltem, schutzkontaktstecker, stecker, buchseschwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,54*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,18*
2 Tage
25
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1012
ab € 4,19*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1011
ab € 4,14*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1013
ab € 4,21*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1010
ab € 4,20*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1018
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.