Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks DVI-D/DVI-D 3m - DVI-D - DVI-D - Männlich - Männlich - Gold - Schwarz (BS77443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2031558
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77443
EAN/GTIN:
     4017538007667
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 3,0m

Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1 Haube: vergossen Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie Kabel Aufbau: AWG 28 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: schwarz Farbe Kabel: schwarz Standart: DVI DUAL LINK

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  DVI-D
Anschluss 2  DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Schwarz
Kabelmaterial  Kupfer
Magnetisch abgeschirmt  Ja
AWG Kabelgröße  28

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelmaterial:
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
AWG Kabelgröße:
28
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, shiverpeaks, dvid, stecker, bs77443, 77443, 24+1, männlich, mnnlich, basics, kabel, schirmung:, folie, geflecht, stück, basicsdvid, duallink, vergoldete, kontakte, dvid/dvid, gold, schwarz, schirmung, stck, dviddvid, basic, dual
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 8,84*
2 Tage
877
€ 4,50*
ab € 6,41*
€ 9,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 29,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77440
ab € 3,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77441
ab € 3,51*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77442
ab € 3,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77445
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.