| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2031559 Herst.-Nr.: BS77445 EAN/GTIN: 4017538007797 |
| |
|
| | |
| Produkttext shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 5,0m Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1 Haube: vergossen Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie Kabel Aufbau: AWG 28 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: schwarz Farbe Kabel: schwarz Standart: DVI DUAL LINK Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 5 m | Anschluss 1 | DVI-D | Anschluss 2 | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Verbindungskontakte Beschichtung | Gold | Produktfarbe | Schwarz | Kabelmaterial | Kupfer | Magnetisch abgeschirmt | Ja | AWG Kabelgröße | 28 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Kabellänge: | 5 m | Anschluss 1: | DVI-D | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Verbindungskontakte Beschichtung: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelmaterial: | Kupfer | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | AWG Kabelgröße: | 28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, shiverpeaks, dvid, stecker, bs77445, 77445, 24+1, männlich, mnnlich, basics, kabel, schirmung:, folie, geflecht, stück, basicsdvid, duallink, vergoldete, kontakte, dvid/dvid, gold, schwarz, schirmung, stck, dviddvid, basic, dual |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,60* | € 12,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,14* | € 13,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,74* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|