Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-201789 Herst.-Nr.: 12.03.3115 EAN/GTIN: 7611990175741 |
| |
|
| | |
| Sie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anbinden? Dann brauchen Sie unseren HDMI-DVI-D Adapter! - Zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle
- Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 12.03.3115 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | HDMI-DVI Adapter | Speditionsware | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC) | HDMI Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | DVI Buchse | Typ des linken Anschlusses | HDMI Typ A | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | DVI-D 24+1, Dual-Link | Art des rechten Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung | HDMI-DVI | Farbe | schwarz | Anwendungsbereich | extern | Abmessungen (HxBxT) | 50 x 40 x 15 mm | Bruttogewicht | 0.032 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 12.03.3115 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | HDMI-DVI Adapter | Speditionsware: | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC): | HDMI Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | DVI Buchse | Typ des linken Anschlusses: | HDMI Typ A | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | DVI-D 24+1, Dual-Link | Art des rechten Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung: | HDMI-DVI | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 50 x 40 x 15 mm | Bruttogewicht: | 0.032 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, roline, 12033115, adapter, 3115, hdmidvi, hdmi, dvid, 12.03.3115, hdmistecker, dvidbuchse, 24+1polig, 241polig, stecker, buchse, polig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,72* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,56* | € 13,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,54* | € 13,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,58* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|