Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.03.3115 Herst.-Nr.: 12.03.3115 EAN/GTIN: 7611990175741 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle. Sie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anbinden? Dann brauchen Sie unseren HDMI-DVI-D Adapter!- Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse
- Seite 1: HDMI Typ A Stecker
- Seite 2: DVI-D 24+1, Dual-Link Buchse
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | HDMI-DVI Adapter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Adapter | Max. Auflösung: | 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | HDMI Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | DVI Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | HDMI Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | DVI-D 24+1, Dual-Link | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Aktiv / Passiv: | passiv | Umsetzungsrichtung: | HDMI-DVI | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 50 x 40 x 15 mm | Höhe: | 50 mm | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 15 mm | Gewicht: | 29.3 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 70 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.032 kg | Bruttogewicht: | 0,032 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.31 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, HDMI, hdmi, Adapter, grafikadapter, DVI, videoadapter, bildschirmadapter, VideoAdapter, Stecker, DVIkabel, Konverter, displayadapter, monitoradapter, HDMIkabel, adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,78* | € 5,73* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 6,08* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,51* | € 10,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,71* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|