Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2017278 Herst.-Nr.: 8569B001 EAN/GTIN: 4960999980065 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon RP 1080V - Farbbandkassetten- und Papier-Kit - für SELPHY CP820, CP910 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 8569B001 | Modell | RP 1080V | EAN | 4960999980065 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Drucktechnologie | Farbensublimierung | | | Media | | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Postkartenpapier - 100 x 148 mm - 1080 Blatt, 20 Farbbandkasetten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Canon SELPHY CP820, CP910 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Drucktechnologie: | Farbensublimierung | Entwickelt für: | Canon SELPHY CP820, CP910 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 820; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Papierband, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, canon, 1080, 8569b001, 8569, rp1080, 10x15, papier, farbband, blatt, 1080v, farbbandkassetten, papierkit, selphy, cp820, cp910 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 229,07* | € 278,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 252,51* | € 304,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,94* | € 306,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 371,45* | € 432,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|