Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170025441093 Herst.-Nr.: D8J09A EAN/GTIN: 0887758769140 |
| |
|
| | |
| D8J09A NO.980 NO980 NR.980 NR980 HP980 HP 980 OJX555 OJ X555 OFFICEJET ENTERPRISE COLOR COLOUR OJX555DN OJ X555DN OJX555XH OJ X555XH OJX585 OJ X585 X585MFP MFP OJX585DN OJ X585DN OJX585F OJ X585F OJX585Z OJ X585Z
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, druckerpatrone, druckerpatrone hp, HEWLETT PACKARD |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 71,72* | € 92,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,05* | € 93,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 74,58* | € 95,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,76* | € 98,06* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,71* | € 98,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|