Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GPS4490 2D - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - RS-232, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1973194
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GPS4490-BK
EAN/GTIN:
     5712505522295
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GPS4490 2D - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - RS-232, USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GPS4490-BK
EAN/UPC  5712505522295

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GPS4490 2D - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - RS-232, USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.3 cm x 10.7 cm x 12.1 cm
Gewicht  295 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RS-232, USB
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Skew (Grad)  40
Pitch (Grad)  40
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfunktion  Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, China Han Xin Code
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
1 x RS-232
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.3 cm
Tiefe  10.7 cm
Höhe  12.1 cm
Gewicht  295 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
Drop Specification  1,2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RS-232, USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Skew (Grad):
40
Pitch (Grad):
40
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB , 1 x RS-232
Kennzeichnung:
RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825
Erforderlicher elektrischer Strom:
200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb)
Breite:
7.3 cm
Tiefe:
10.7 cm
Höhe:
12.1 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Drop Specification:
1,2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, GPS Handgerät, Outdoor Navigationsgeräte, Outdoor Navigationssystem, barcode scanner datalogic, gps handgerät, barcode scanner rs232, datalogic, 4490, gryphon, gps4490bk, black, gps4490, rs232, gps4400, rs232/usb, barcodescanner, handgerät, decodiert, 4400, rs232usb, handgert, barcode, scanner, /usb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,91*
€ 215,59*
Frei Haus
ab € 177,52*
€ 216,81*
€ 9,90*
ab € 188,34*
€ 230,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 207,95*
€ 255,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,46*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,90*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,62*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,25*
Zubehör
Datalogic
GPS4421-BKK1B
ab € 168,90*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44931
ab € 11,82*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44951
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.