Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB Druckerkabel - USB-Kabel - USB Typ B (M) (USBAB3ML)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1945766
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB3ML
EAN/GTIN:
     0065030852067
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m (USB/USB 2.0) - Winkelverbinder, links - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USBAB3ML
EAN/UPC  0065030852067

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Kabeleigenschaften  Winkelverbinder, links , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Kabeleigenschaften  Winkelverbinder, links , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0 , RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Kabeleigenschaften:
Winkelverbinder, links , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0 , RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, startech, usbab3ml, usbkabel, kabel, links, gewinkelt, st/st, druckerkabel, stst, stecker, schwarz, startech.com, startechcom, linksgewinkelter, p/n:, icusb232d, gewinkelter, einem, cable, .com, meter, lange, usbdruckerkabel, linksgewinkelten, ausgestattet, ermöglicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,91*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 7,30*
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,49*
€ 14,91*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,50*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.