Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LEFT ANGLE USB B CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     128-V932973
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB3ML
EAN/GTIN:
     0065030852067
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,89*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 7,28*
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 7,29*
10 Tage
41
€ 5,00*
ab € 5,29*
€ 7,84*
€ 3,50*
ab € 10,50*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.