Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1942561 Herst.-Nr.: PTP700ZG1 EAN/GTIN: 4977766731140 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother P-Touch PT-P700 - Etikettendrucker - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (2,4 cm) - 180 dpi - bis zu 30 mm/Sek. - USB | Gruppe | Drucker | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | PT-P700-US | Modell | P-Touch PT-P700 | EAN/UPC | 0012502635888 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother P-Touch PT-P700 - Etikettendrucker - monochrom - Thermal Transfer | Druckertyp | Etikettendrucker - Thermal Transfer - monochrom | Gewicht | 710 g | Max. Mediengröße (Standard) | Rolle (2,4 cm) | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/Sek | Max. Auflösung (S/W) | 180 dpi | Schnittstelle | USB | Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet , PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites | Medientyp | Laminiertes Band, nicht-laminiertes Schriftband, Flexitape, Band zum Aufbügeln, extra starkes Klebeband | Kompatible Bänder | TZe-Band | Schriftschnitt undamp; Effekte | Vertikal, Spiegel | Batterie | Erforderlich 6 x AA Typ Alkalisch | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.8.x |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.8 cm x 15.2 cm x 14.3 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Druckertyp | Etikettendrucker - Thermal Transfer - monochrom | Farbe | Schwarz, weiß | | | Drucker | | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/Sek | Eingebaute Geräte | Schneideeinrichtung | Schnittstelle | USB | Max. Auflösung (S/W) | 180 dpi | Schriftschnitt undamp; Effekte | Vertikal, Spiegel | Mehrfachausdrucke | 5000 Exemplare | Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet , PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites | | | Medienhandhabung | | Medientyp | Laminiertes Band, nicht-laminiertes Schriftband, Flexitape, Band zum Aufbügeln, extra starkes Klebeband | Kompatible Bänder | TZe-Band | Mediengrößen | Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm) | Max. Druckbreite | 18.1 mm | Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (2,4 cm) | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Enthaltene Medien | 1 24 mm x 4 m black on white TZe laminated tape cassette | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | | | Batterie | | Typ | AA Typ - Alkalisch | Erforderliche Anzahl | 6 | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Brother P-touch Editor | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.8.x | | | Umweltschutzstandards | | ENERGY STAR | Ja | | |
| | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 7.8 cm | Tiefe | 15.2 cm | Höhe | 14.3 cm | Gewicht | 710 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Druckertyp: | Etikettendrucker - Thermal Transfer - monochrom | Farbe: | Schwarz, weiß | Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 30 mm/Sek | Eingebaute Geräte: | Schneideeinrichtung | Schnittstelle: | USB | Max. Auflösung (S/W): | 180 dpi | Schriftschnitt undamp; Effekte: | Vertikal, Spiegel | Mehrfachausdrucke: | 5000 Exemplare | Kompatible Bänder: | TZe-Band | Max. Druckbreite: | 18.1 mm | Mediazuführung/Mediazuführungen: | 1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (2,4 cm) | Verbindungen: | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel | Enthaltene Medien: | 1 24 mm x 4 m black on white TZe laminated tape cassette | Stromversorgungsgerät: | Netzteil - extern | Typ: | AA Typ - Alkalisch | Erforderliche Anzahl: | 6 | Software inbegriffen: | Brother P-touch Editor | ENERGY STAR: | Ja | Breite: | 7.8 cm | Tiefe: | 15.2 cm | Höhe: | 14.3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, brother, ptouch, touch, ptp700, p700, ptp700zg1, etikettendrucker, thermotransfer, rolle, mm/sek., cutter, schwarz, weiß, mmsek, beschriftungsgerät, beschriftungsgert, labeling, machine, 561748, 3524mm, beschriftungsgeraet, können, schnell, einfach, etiketten, beschriften |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 61,49* | € 78,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 62,37* | € 80,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,12* | € 82,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 65,06* | € 83,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,13* | € 88,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|