Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1923975 Herst.-Nr.: HD2VGAMICRO EAN/GTIN: 0065030852784 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks und Laptops - 1920x1200 - Videokonverter - Schwarz | Gruppe | Videokarten | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | HD2VGAMICRO | EAN/UPC | 0065030852784 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks undamp; Laptops - 1920x1200 Videokonverter - Schwarz | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 1920 x 1200 | Schnittstellen | 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.1 cm x 4.5 cm x 1.4 cm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videokonverter | Max Auflösung | 1920 x 1200 | Schnittstellen | 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig - männlich 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Breite | 2.1 cm | Tiefe | 4.5 cm | Höhe | 1.4 cm | Gewicht | 9 g | Farbe | Schwarz | | | Umgebungsbedingungen | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Videokonverter | Max Auflösung: | 1920 x 1200 | Kennzeichnung: | FCC, RoHS | Breite: | 2.1 cm | Tiefe: | 4.5 cm | Höhe: | 1.4 cm | Farbe: | Schwarz | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter vga, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, hdmi, hd15, startech, kompakter, hd2vgamicro, adapter, adapter/, konverter, ideal, chromebooks, ultrabooks, laptops, 1920x1200, 1920, 1200, wandler, startech.com, startechcom, videoadapter, männlich, weiblich, schwarz, aktiv, p/n:, dkt30csdhpd3, sv211hduc |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,55* | € 35,63* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,17* | € 37,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,68* | € 39,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,77* | € 43,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,54* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|