Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1906221 Herst.-Nr.: 18486 EAN/GTIN: 0071701184863 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO - Permanent haftendes metallisiertes Polyesterband - Schwarz auf Silber - Rolle (1,2 cm x 5,5 m) 1 Rolle(n) - für Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit; RhinoPRO 1000, 3000, 5000 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Newell Rubbermaid | Hersteller Art. Nr. | 18486 | Modell | | EAN/UPC | 0071701184863 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO - permanent haftendes metallisiertes Polyesterband - 1 Rolle(n) | Produkttyp | Permanent haftendes metallisiertes Polyesterband | Mediengröße | Rolle (1,2 cm x 5,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Silber | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Kompatibel mit | Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit; RhinoPRO 1000, 3000, 5000 | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Permanent haftendes metallisiertes Polyesterband | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 5,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Silber | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Silber | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | DYMO Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit DYMO RhinoPRO 1000, 3000, 5000 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Medientyp: | Permanent haftendes metallisiertes Polyesterband | Mediengrößen: | Rolle (1,2 cm x 5,5 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Schwarz auf Silber | Enthaltene Menge: | 1 Rolle(n) | Farbkategorie: | Silber |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 6000, dymo, 18486, rhino, 5000, 4200, 1000, 3000, polyester, schwarz, silber, permanenter, klebstoff, rolle, kassette(n, permanentband, hard, case, kit;, rhinopro, kassetten, kassette, metallic, schriftband, 12mm, s0718180 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 12,53* | € 17,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,73* | € 17,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,89* | € 17,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,84* | € 18,09* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,27* | € 30,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|